Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus LED Leuchte + Anschlussset 230 V, IR-Sensor, Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-698026.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     698026.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Möbeleinbauleuchte
LED Leuchte im hochwertigen Aluminiumprofil zur Magnetbefestigung an beliebiger Position im Schrank Gezielte Ausleuchtung durch schwenkbare Magnethalter (Schwenkbereich ca. 180°) IR-Sensor ersetzt den Türkontaktschalter: Leuchte wird bei Bewegungserkennung für 45 Sekunden eingeschaltet Sensor und Netzteil selbstklebend zur einfachen Montage überall im Schrank Bei Glastüren und nicht perf. Stahltüren kann der Sensor einfach auf die 19“ Ebene geklebt werden, um die Leuchte bei Türöffnung einzuschalten, bei perforierten Stahltüren empfiehlt sich die Montage seitlich im Schrank z.B. an einer Tiefenstrebe
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
415 mm
Mit Lichtsensor:
true
Werkstoff:
Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.