Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank 42HE, IP40, B=800 T=800 H=1980, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691742NIP40
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691742NIP40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
19" Netzwerkschrank entsprechend DIN 41494 Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert, nicht zerlegbar Innenseitig vorne und hinten 4 x 19"""" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, tiefenverstellbar im 25 mm Raster Nummerierung der Höheneinheiten an den Profilen Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm) Fronttür mit 1-Punkt-Schwenkhebelgriff, abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN 1303 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) Rücktür in voller Schrankhöhe mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Türanschlag bei Front- und Rücktür links und rechtsseitig möglich Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) Dach und Boden mit verschraubten Stahlplatten z.B. zur Aufnahme von Kabelverschraubungen Filter-/Lüftermontage (4-/6-fach Lüfter) in Dach und Boden möglich Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 600 kg, Traglasterhöhung auf 1000 kg möglich mittels Traversen-Set Art.-Nr. 691679N.x Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP40 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette"""
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
1980 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Max. Belastbarkeit:
600 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Material der Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
true
Material der Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
Ein-Punkt
Mit Sichttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Mit Sockel:
false
Mit vertikaler Kabelführung:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
false
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.165,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,85*
€ 1.568,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,33*
€ 1.556,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,86*
€ 1.493,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,23*
€ 1.447,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,30*
€ 1.386,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.