Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     767-SO-S02862
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691712VGR.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen) Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm) Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden Innen frontseitig 2 x 19“ Streben, verzinkt, tiefenverstellbar Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm) Schrankteile innenseitig komplett geerdet Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP20 Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
false
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 152,59*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,23*
€ 153,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,85*
€ 153,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 154,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,69*
€ 161,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.