Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Wandgehäuse Flat Pack 6HE, Tiefe 450 mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691706FGR.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691706FGR.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell Nicht vormontiert, eigenbelüftet Seitenwände abnehmbar mit Schnellverschluß Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (230 x 41 mm) Dach vorbereitet zum Einbau von 2 x Einzellüftern (Art.-Nr. 691664) Innen frontseitig 2 x 19" Streben, tiefenverstellbar Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit Vorreiberverschluss (Glasstärke 4 mm) Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 60 kg Schutzart IP20 Lackierung RAL7035, lichtgrau Inklusive Zubehör: 2 x Schlüssel Lieferung zerlegt in Transportverpackung (1 Karton)
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
570 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
450 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Dachblech:
true
Mit Erdung:
true
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
true
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.