Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Montageschienen für 20HE, Set mit 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691675.20
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691675.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Installationsschiene
Zur Nachrüstung als hintere 19" Ebene in den Wandgehäusen 6917xxIP55.x Mit Nummerierung der Höheneinheiten Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.