Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 2HE Fachboden ausziehbar, T=455 mm, Frontbefestigung, 20 kg, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691667TS.2B
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691667TS.2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zum Einbau in alle 19" Netzwerk- und Serverschränke
Zur Befestigung an den frontseitigen 19" Profilen
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
482.6 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
455 mm
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, efb elektronik rack zubehör, rack zubehör, Fachboden, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.