Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 2HE Fachboden ausziehbar, T=555 mm, Frontbefestigung, 20 kg, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691667GR.2C
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691667GR.2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zum Einbau in alle 19" Netzwerk- und Serverschränke
Zur Befestigung an den frontseitigen 19" Profilen
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
555 mm
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, efb elektronik 19" fachboden, boden für serverschrank, Fachboden, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.