Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulüfter mit 4 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691655TSV3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691655TSV3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Dachlüfter für Schaltschränke
Schaltschrankdachlüfter
rack zubehör
Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke 19“ Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654MS / 691654MSTS) Steuerung mittels angeschlossenem Thermostat (Art.-Nr. 691642) oder elektr. Temperaturregler (Art.-Nr. 691642T.1) Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art.-Nr. EK504.x, nicht im Lieferumfang enthalten) Nennspannung 230 V, 50 Hz Beleuchteter Ein-/Ausschalter Rückseitiger Erdanschluß für Fastonstecker Material: Stahlblech, Lackierung: RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
4
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
false
Ausgeführt als Einschublüfter:
true
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
true
Mit Filter:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Volumenstrom, freiblasend:
640 m³/h
Bemessungsleistung:
0.088 W
EMV-Ausführung:
true
Geräuschemission:
50 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
true
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite:
482 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
352 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbaulüfter, Lüfter, Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.