Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulüfter mit 2 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691654V3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691654V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Einbauventilator
Rack Zubehör
Dachlüfter für Schaltschränke
Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke 19“ Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654MS / 691654MSTS) Steuerung mittels angeschlossenem Thermostat (Art.-Nr. 691642) oder elektr. Temperaturregler (Art.-Nr. 691642T.1) Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art.-Nr. EK504.x, nicht im Lieferumfang enthalten) Nennspannung 230 V, 50 Hz Beleuchteter Ein-/Ausschalter Rückseitiger Erdanschluß für Fastonstecker Material: Stahlblech, Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
2
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
false
Ausgeführt als Einschublüfter:
true
Umlüfter:
true
Dachlüfter:
true
Mit Filter:
false
Mit Schutzabdeckung:
true
Volumenstrom, freiblasend:
320 m³/h
Bemessungsleistung:
0.044 W
EMV-Ausführung:
true
Geräuschemission:
47 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
true
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite:
482 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
176 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankdachlüfter, rack zubehör, Einbaulüfter, Lüfter, Ventilatoren
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.