Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1HE Schwerlast Fachboden, tiefenverst., 150 kg, ST 800..1000, RAL900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     767-SO-S03027
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691653TS.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
Zum Einbau in alle 19" Netzwerk- und Serverschränke Befestigung an den vorderen und hinteren 19" Profilen erforderlich Montagetiefe verstellbar mittels selbst-schneidender Schrauben Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
900 mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, Fachboden, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
28
pro Stück
€ 9,90*
ab € 39,62*
€ 52,94*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 39,80*
€ 52,95*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,68*
€ 53,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 57,60*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,28*
€ 62,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.