Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Fachboden, ausziehbar tiefenverst., T=750 mm, Schrankt. 1000 RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691651TS.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651TS.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 440 mm Maßangabe Tiefe = Tiefe der Ablagefläche Befestigung an den hinteren Montageprofilen erforderlich Material: Stahlblech, Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
750 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.