Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1HE Fachboden ausziehbar, ET 750..850 mm, 30 kg, ST 1000, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691651AGR.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651AGR.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Zum Einbau in alle 19" Netzwerk- und Serverschränke
Befestigung an den vorderen und hinteren 19" Profilen erforderlich
Montagetiefe rückseitig verstellbar (+0 .. 100 mm)
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.