Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 0,5HE Fachboden, fest, ET 350..450 mm, 70 kg, ST 600, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691641FTS.6
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641FTS.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Regal-Boden
Zum Einbau in alle 19" Netzwerk- und Serverschränke
Befestigung an den vorderen und hinteren 19" Profilen erforderlich
Montagetiefe rückseitig verstellbar (+0 .. 100 mm)
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
70 kg
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Metall
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, rack zubehör, Fachboden, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.