Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Schwerlast Fachboden, Bolzenmont., T=870 mm, Schrankt. 1000, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691640TS.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691640TS.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Boden für Serverschrank
Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke Nutzbreite 445 mm Befestigung der Bolzen an den vorderen und hinteren 19“ Streben Einhängen des Fachbodens in die montierten Bolzen 4 Bolzen sind im Lieferumfang enthalten Material Fachboden: Stahlblech Material Bolzen: Stahl, verzinkt Lackierung Fachboden RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
870 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Serverschrankboden, rack zubehör, Fachboden, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Schwerlast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.