Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 6HE Blindplatte, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691268
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Zur Abdeckung freier Frontflächen in der 19" Ebene Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL7035, lichtgrau"""
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Höhe:
266 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
266.7 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Rack Zubehör, 19 zoll blindplatte 6 he, rack zubehör, Blindplatten, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.