Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Blindplatte, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691265TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691265TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Zur Abdeckung freier Frontflächen Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb elektronik rack zubehör, rack zubehör, Blindplatten, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.