Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Blindplatte, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-691265
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Zur Abdeckung freier Frontflächen in der 19" Ebene Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL7035, lichtgrau"""
Weitere Informationen:
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Rack Zubehör, 19 zoll blindplatte 1he, rack zubehör, Blindplatten, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.