Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-V(ZN)HH 12E 9/125µ, OS2 Breakoutkabel gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 12, OS2, LSZH, gelb, halogenfrei, 55912.
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 12, OS2, LSZH, gelb, halogenfrei, 55912.
Artikel-Nr.:
     C1752-55912.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55912.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)H
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
Innerhalb von Gebäuden Verlegung in Kabelschächten Sekundärbereich (Vertikal) : Steigbereich (Backbone) Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel Innenkabel Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau Geeignet fur Steckerkonfektionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
false
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
15.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
275 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.