Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-V(ZN)HH 2E 9/125µ, OS2 Breakoutkabel 2,8mm gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, LSZH, gelb, halogenfrei, 55902.1
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, LSZH, gelb, halogenfrei, 55902.1
Artikel-Nr.:
     767-SO-54798
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55902.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)H
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
Innerhalb von Gebäuden Verlegung in Kabelschächten Sekundärbereich (Vertikal) : Steigbereich (Backbone) Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel Innenkabel Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau Geeignet fur Steckerkonfektionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
false
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
554
pro Meter
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,10*
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,10*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 19,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.