Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y 4G 50/125µ OM3,PE schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-55204.1OM3A
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55204.1OM3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Einsatzgebiete:
Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich)
Für Gebäudeverbindungen
Zur Campusverkabelung
Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen

Merkmale:
Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
Reißfaden zum Öffnen/Absetzen des Kabelmantels
Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
Geringe Abmessungen
Hohe Verlegestabilität

Der Kabeldurchmesser kann variieren
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
false
Bewehrung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
true
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Verlegung im Erdreich:
true
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60958*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 2100 Meter
€ 0,75958*
€ 0,9039
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60958*
€ 0,7254
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.