Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH Hutschienenadapter,4x SC/APC, Kupplung, Laserschutz integriert,15m Dro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-53683.15
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53683.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Hutschienen – Adapter kommen in FTTH Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Mit Kupplungen bestückt und mit Steckern bereits vorkonfektioniert, ergibt sich eine einfache und schnelle Installation. Spleißen oder Steckermontage beim Teilnehmer entfällt, womit der Installationsaufwand deutlich reduziert wird. Das FTTH Drop Kabel mit 1, 2 oder 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.

VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
true
Steckverbindertyp außen:
SC
Steckverbindertyp innen:
SC
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
17.5 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
51.5 mm
Faserart:
Singlemode
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.