| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-53682.30 Herst.-Nr.: 53682.30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hutschienen – Adapter kommen in FTTH Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Mit Kupplungen bestückt und mit Steckern bereits vorkonfektioniert, ergibt sich eine einfache und schnelle Installation. Spleißen oder Steckermontage beim Teilnehmer entfällt, womit der Installationsaufwand deutlich reduziert wird. Das FTTH Drop Kabel mit 1, 2 oder 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.
VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 2 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 2 | Mit Frontplatte: | true | Mit Gehäuse: | true | Mit Pigtails: | true | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | true | Steckverbindertyp außen: | SC | Steckverbindertyp innen: | SC | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Montageart: | Hutschiene | Höhe: | 17.5 mm | Breite: | 17.5 mm | Tiefe: | 51.5 mm | Faserart: | Singlemode | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL-Kupplung, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 30m, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, glasfaser-patchkabel sc, FTTH, Hutschiene, Dropcable, Teilnehmeranschluss |
| | |
| |