Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTX Compact Box vorkonfektioniert, 2x, LC/APC Duplex, G.657.A2, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-53670.40
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53670.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Vorkonfektionierte Hausanschlussbox mit 4 fasrigem Verlegekabel

Biegeunempfindliche Faser für kleinere Biegeradien
Kabeleinführung: rückseitig
Pigtails bereits gespleißt und aufgesteckt
4 Ausgangsports
Verlegekabel aufgerollt auf Papprolle
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
true
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Farbe:
weiß
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.