Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Handcrimpzange RG58/RG59/RG62 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-52535.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52535.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Handcrimpzange für RG58/59/62 Koaxialsteckverbinder.
Weitere Informationen:
Mit Schneidvorrichtung:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Mit Sperrvorrichtung:
true
Geeignet für BNC-Stecker:
true
Geeignet für D-Sub-Stecker:
false
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
false
Geeignet für F-Stecker:
false
Geeignet für LSA-Plus:
false
Geeignet für RJ-Stecker:
false
Geeignet für Schwachstromverbinder:
false
Geeignet für ST-Stecker:
false
Geeignet für SC-Stecker:
false
Geeignet für SMA-Stecker:
false
Geeignet für LC-Stecker:
false
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.