Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 2 x 0,5/0,9 weiss-blau Rolle a 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-46094.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46094.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 2x08 weiß
schaltdraht
Andere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Durchmesser:
0.5 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
AWG-Querschnitt:
24
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
false
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Raucharm nach IEC 61034-2:
false
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Ölbeständig nach IEC 60811-404:
false
Isolationserhalt nach IEC 60331:
false
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
0.9 mm
Kategorie:
ohne
Verlegung im Erdreich:
false
UV-beständig:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht weiß, Rangierdraht, YV 2x0,5/0,9 weiss-blau
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 19,29*
€ 26,67*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 20,53*
€ 28,27*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 21,05*
€ 28,96*
3 Tage
1
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 21,94*
€ 30,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,31*
€ 50,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,67*
€ 31,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1929* pro Meter)
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.