Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Baugruppenträger 2HE 120DA mit Montagewannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46055.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46055.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Patchpanel
patchpanel 2u
patchpanel
Mit LSA-Montagewannen Zur Aufnahme von 3 x 2 bis 3 x 7 LSA Anschlussmodulen 2/10 zu 10DA horizontal Breite 480 mm, Tiefe 100 mm Farbe RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträger
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
88.9 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
100 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: efb elektronik patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.