Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Kleinverteiler 2 50DA IP54, BxHxT = 190 x 215 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-46051.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46051.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler ip54
kleinverteiler
Mit LSA-Montagewanne Mit Schraubverschluss Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerdose
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
true
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
50
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
DIN-kompatibel:
false
110-kompatibel:
false
LSA:
true
SID:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
grau
Höhe:
215 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TT Kleinverteiler, BxHxT = 190x215x90mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.