Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miller® Absetzzange für 250µm Primary buffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39956.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39956.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Absetzzange
Öffnung für das Absetzen des Primary Coatings 250µ auf 125µ. Präzisionsbohrung und V-Öffnung in der Klinge ermöglichen die exakte Entfernung der Pufferbeschichtung. Führungsstift, Feder- und Präzisionsgriff verstärken die Werkzeugsfunktionalität und -lebensdauer. Werkseitig eingestellt und erfordert keine individuelle Einstellung. Verhindert das Verkratzen oder Einkerben von Lichtwellenleitern. Alle Schneidflächen sind präzise geformt, gehärtet, angelassen und geschliffen, für präzise Pufferentfernung.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
0.25 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.0156 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
true
Spiralschnitt:
false
Auswechselbare Messer:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Absetzwerkzeug, Werkzeug, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.