Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkhebelgriff komplett, ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-102179
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     102179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwenkhebelgriff
schwenkhebelgriff
Zum Einsatz an allen Front- und Rücktüren (volle Höhe) der Netzwerk- und Serverschränke Geeignet für EFB-Lochbild 25-50-50 Zum Einsatz von Profilhalbzylindern DIN 18252 / EN1303 (30/10 mm) Profilhalbzylinder nicht enthalten, bitte separat bestellen Material Kunststoff / Metall
Weitere Informationen:
Hängeschlossverriegelung:
false
Knebel:
false
Ausführung des Handgriffes:
Schwenkhebel
Art der Schließung:
Zylinder
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Griff für Standverteiler, Schwenkhebel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.