Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Desinfektionsmittelspender Novoclean mit Schloss, Typ C351 - weiß, für 500 ml und 1.000 ml, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Desinfektionsmittel-Spender Novoclean, Typ C351 - weiß, für 500 ml + 1.000 ml, inkl. Adapter
CWS Desinfektionsmittel-Spender Novoclean, Typ C351 - weiß, für 500 ml + 1.000 ml, inkl. Adapter
Skizze
CWS Logo
Novoclean_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-X301001
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X301001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

CWS Desinfektionsmittelspender Novoclean mit Schloss, Typ C351 - weiß, für 500 ml und 1.000 ml, Kunststoff, inkl. Adapter

Hygiene, die allen gut zur Hand geht

Hygienisch, Praktisch, Wirtschaftlich

Der Desinfektionsmittel-Spender ist optisch auf alle anderen Spendersysteme der novoclean Serie abgestimmt. Der Spender ist für Desinfektionsmittel, Seife und Handlotion geeignet. Durch einen mitgelieferten Adapter, können sowohl 500 ml, als auch 1.000 ml Flaschen verwendet werden. Der Spender ist aus stabilem, bruchfestem ABS Kunststoff gefertigt. Seine Aluminium Rückwand sorgt für zusätzliche Stabilität.

System:
Der Spender ist für den Klinik- und Praxisbedarf geeignet. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotions befüllt werden. Damit können mit einem Spender die unterschiedlichen Ansprüche verschiedener Hygienebereiche abgedeckt werden. Durch den mitgelieferten Adapter können marktübliche Euroflaschen sowohl mit 500 ml als auch mit 1.000 ml Inhalt eingesetzt werden. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Rückwand aus Aluminium. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Lieferumfang:
Desinfektionsmittelspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Maße:
315 mm hoch, 96 mm breit, 150 mm tief
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.