Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Industrie-Stoffhandtuchspender "Heavy Duty", Typ 102 - weiß, mit Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Industrie-Stoffhandtuchspender "Heavy Duty", Typ 102 Bild1
CWS Industrie-Stoffhandtuchspender "Heavy Duty", Typ 102 Bild1
CWS Industrie-Stoffhandtuchspender "Heavy Duty", Typ 102 Bild2
Skizze
CWS Logo
Blauer_Engel
Artikel-Nr.:
     C175-C102000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C102000
EAN/GTIN:
     4049657003534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoffhandtuchspender
stoffhandtuchspender cws weiß
stoffhandtuchspender cws
stoffhandtuchspender

CWS Industrie-Stoffhandtuchspender "Heavy Duty", Typ 102- weiß, mit Schloss

Der Klassiker unter den Stoffhandtuchspendern. Seit 40 Jahren bewährt in normal bis stark frequentierten Waschräumen. Mit seiner Robustheit speziell konzipiert für den Einsatz in Werkstätten und gewerblichen Bereichen.

CWS Stoffhandtuchspender Heavy Duty:
Robuste, seit Jahrzehnten bewährte Mechanik. Wartungsfreies, leises Kunststoffgetriebe gibt je Zug ca. 30 cm Handtuchlänge aus.
Automatische Missbrauchssperre gibt nach einigen Sekunden ein frisches Einmalstoffhandtuch frei.
Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar.
Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite.
Entkupplungsautomatik beim Deckel-öffnen für schnellen Handtuchwechsel.
Handtuchlänge einstellbar, somit ist der Spender auch für die Trocknung der Arme geeignet.
Gehäuse aus weißem, pflegeleichtem, schlagfestem Kunststoff, mit Schloss.
Unbedenklich verwertbare Metalle und Kunststoffe gemäß ISO 1043.

CWS Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m 2, Weiß oder Blau, ca. 40 m lang und 27 cm breit, für ca. 130 Abtrocknungen.

Zusammenfassung:
... Stück Stoffhandtuchspender Heavy Duty,
Format: 476,1 x 387,3 x 259 mm für eine Stoffhandtuchrolle 30 x 0,27 m mit 30-cm-Handtuchvorschub.
Kunststoffgetriebe mit Dosier- und Entkupplungsautomatik und Rücklaufsperre.
Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite.
Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss.
Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.
Komplett einschließlich Befestigungsmaterial und Lieferung.

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen.
Zwei obere Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, die unteren zwei Schrauben einsetzen und alle festziehen.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 476,1 x 387,3 x 259 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Stoffhandtuchspender, Handtuchspender, Industriestoffhandtuchspender, Industriehandtuchspender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,22*
€ 804,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,88*
€ 779,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,15*
€ 737,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,89*
€ 709,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,55*
€ 667,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.