| |
|
| Artikel-Nr.: C175-7750000 Herst.-Nr.: 7750000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CWS Abfallbehälter Paradise Stainless Steel Paper Bin 60 Liter Volumen - Edelstahl
Abfallbehälter in Design und Oberfläche passend zu den installierten ParadiseLine Stainless Steel Spendern. Die Abfallbehälter fassen bis zu ca. 60 l und werden mit Abfallbeuteln ausgestattet. CWS Paper Bin: Abfallbehälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet. Der Deckel ist mit einer selbstschließenden Klappe versehen. Zur Vermeidung von Brandlast in Waschräumen sind die Abfallbehälter nicht selbst entflammbar. Wandhalterung aus Edelstahl für eine sichere Befestigung. Halterung für Abfallbeutel vorhanden. Zusammenfassung: ... Stück Abfallbehälter 60 l, Format: 740 x 350 x 250 cm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurf-Rahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. optional auch: Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 60 Liter Volumen, Bst.-Nr. 307750000 Lieferumfang: Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial. Montage: Abfallbehälter und Hygienebox sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden. - 4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben 5 x 30 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falthandtuchspender, Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, cws faltpapierspender edelstahl, edelstahl abfallbehälter, falthandtuchspender edelstahl, Papierkorb, Korb, Körbe, Hygienebehälter, Behälter, Abfallbehälter, Abfallkorb |
| | |
| |