Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Toilettensitzreiniger-Spender, Edelstahl - Paradise Stainless Steel SeatCleaner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Toilettensitzreiniger-Spender, Edelstahl - Paradise Stainless Steel SeatCleaner
CWS Toilettensitzreiniger-Spender, Edelstahl - Paradise Stainless Steel SeatCleaner
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7567000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7567000
EAN/GTIN:
     4049657014615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitzreiniger-Spender
toilettensitzreiniger spender

CWS Toilettensitzreiniger-Spender, Edelstahl - Paradise Stainless Steel SeatCleaner

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfü- mierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte "Clean-Click"-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein Vakuum und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. CWS Reinigungsliquid: Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für desinfizierende Reinigung (DGHM-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. Inhaltsstoffe der EG-Empfehlung entsprechend "Reinigungsmittel und Flächendesinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Autorisation no. (DE): N-45058)".

Zusammenfassung:
... Stück Toilettensitzreinger-Spender Paradise Stainless Steel Seatcleaner, Abmessungen (B x H x T) 93 x 211 x 110 mm für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsatz von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoff-

Weitere Suchbegriffe: Toilettensitzreinigerspender, WC Sitzreiniger-Spender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C597000
ab € 93,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.