Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim inklusive Panel Weiß - mit Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim mit Panel, weiß - mit Druckknopf Bild1
CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim mit Panel, weiß - mit Druckknopf Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-4621000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4621000
EAN/GTIN:
     4049657000779
Suchbegriffe:
Druckknopf Duscharmatur
Druckknopf Duschbatterie
Druckknopf Mischbatterie
Druckknopf Waschbatterie

CWS Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim inklusive Panel Weiß - mit Druckknopf

Faltpapierhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Für ca. 300 Faltpapierhandtücher in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen geeignet. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Weiß: 120631000
  • Blau: 120631044
  • Schwarz: 120631021
  • Grün: 120631045
  • Rot: 120631022
  • Silber: 120631060
  • Lila: 120631040

System:
Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfalzung (C- + V-Falzung und Multifold) und Zick-Zack-Falzung (Z-Falzung) in den meisten handelsüblichen Größen.

CWS Papierhandtücher:
Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

Zusammenfassung:
... Stück Faltpapierhandtuchspender Paradise Paper Slim, Format: 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss (Druckknopf). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Papierschablone (optional):
Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden (Art.-Nr. 120636000).

Lieferumfang:
Faltpapierhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Druckknopf, Maße (HxBxT): 336 x 297,4 x 150,5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
ab € 64,01*
Zubehör
CWS
C272300
ab € 84,70*
Zubehör
CWS
C282200
ab € 83,64*
Zubehör
CWS
X277300
ab € 61,34*
Zubehör
CWS
X274100
ab € 47,09*
Zubehör
CWS
C279300
ab € 58,74*
Zubehör
CWS
120636X
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.