Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universal-Papierhandtuchspender für Faltpapierhandtücher 250 MediLine, Typ 820 - Aluminium-eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Universal-Papierhandtuchspender für Faltpapierhandtücher 250 MediLine, Typ 820 - Alu-eloxiert Bild1
CWS Universal-Papierhandtuchspender für Faltpapierhandtücher 250 MediLine, Typ 820 - Alu-eloxiert Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3110400
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3110400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

CWS Faltpapierhandtücher 250 MediLine, Typ 820 - Aluminium-eloxiert, mit Schloss

Geeignet für alle handelsüblichen Papierhandtücher in C-, V- und Z-Falzung. Die verschiedenen Oberflächen lassen sich passend zu den installierten Seifen- und Desinfektionsspendern wählen. Auch als Wischtuchspender an Arbeitsplätzen, in Labors u. Ä. empfehlenswert.

System:
Die Konstruktion der Spender erlaubt die Ausgabe von Faltpapierhandtüchern in C-, V- und Z-Falzung in den handelsüblichen Größen. Die Füllmenge beträgt je nach Spenderausführung 150 bis 250 Blatt (Modell 250) bzw. 300 bis 750 Blatt (Modell 750). Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle an der Frontseite. Gehäuse aus Aluminium mattsilber eloxiert, Aluminium Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet oder aus Edelstahl fein gebürstet. Rückwand aus Edelstahl. Mit verchromtem Metallschloss.

Zusammenfassung:
… Stück Universal-Papierhandtuchspender 250: Format: 190 × 275 × 130 mm für ca. 250 Faltpapierhandtücher. Gehäuse Aluminium mattsilber eloxiert*, Rückwand Edelstahl, mit Metallschloss und Füllstandsanzeige verchromt.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und verchromtem Schlüssel.

Montage:
Mindestens 1.300 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bündig zur Spiegelunterkante montieren. Montage über dem Waschplatzrand vermeidet Tropfnässe auf dem Boden.

Modell 250:
  • 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz
optional:
  • Mediline Papierschablone für Multifold-Papiere
Weitere Informationen:
Maße (HxBxT):
190 x 275 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender cws aluminium, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, Universal-Papierhandtuchspender für Faltpapierhandtücher, Universal-Papierhandtuchspender, Universalpapierhandtuchspender, Spender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
ab € 63,87*
Zubehör
CWS
C272300
ab € 84,72*
Zubehör
CWS
C282200
ab € 83,27*
Zubehör
CWS
X277300
ab € 61,29*
Zubehör
CWS
X274100
ab € 47,37*
Zubehör
CWS
C279300
ab € 58,67*
Zubehör
CWS
3110450
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.