Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Papierkorb Novoclean 60 l, Typ G401 - weiß, 645 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Drahtgitterkorb Novoclean, Typ G401 - weiß, 645 mm hoch
CWS Drahtgitterkorb Novoclean, Typ G401 - weiß, 645 mm hoch
Skizze
CWS Logo
Novoclean_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3004200
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3004200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS Papierkorb Novoclean 60 l, Typ G401 - weiß, 645 mm hoch

System:
Die Kunststoffummantelung der Körbe ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne diesen berühren zu müssen. Typ G401 und G411 sind kunststoffummantelt: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Farbe Weiß, passend zum novoclean Spenderprogramm. Wandanbringung durch vorgeformte Aufnahmen einfach möglich. Der Korb ist nicht zusammenklappbar und erreicht dadurch eine hohe Stabilität.

Lieferumfang:
Papierkorb in Einzelverpackung oder Mehrfachverpackung.

Montage:
Papierkörbe werden einfach auf dem Boden unter dem Handtuchspender aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb einfach an zwei Wandhaken oder Schrauben einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Maße:
645 mm hoch, 390 mm breit, 240 mm tief
Eigenschaften:
Kunststoffummantelt, für bodenfreie Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfall-korb cws, abfall korb, drahtgitterkorb weiß, Korb, Körbe, Hygienebehälter, Behälter, Abfallbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
3004100
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.