Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Papierkorb Novoclean 20 l, Typ G411 - weiß, 350 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Drahtgitterkorb Novoclean, Typ G411 - weiß, 350 mm hoch
CWS Drahtgitterkorb Novoclean, Typ G411 - weiß, 350 mm hoch
Skizze
CWS Logo
Novoclean_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3004100
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3004100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS Papierkorb Novoclean 20 l, Typ G411 - weiß, 350 mm hoch

Weitere Informationen:
Maße:
350 mm hoch, 320 mm breit, 220 mm tief
Eigenschaften:
Kunststoffummantelt, für bodenfreie Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, cws papierkorb 20 l, stahlpapierkorb 20l, abfall korb, Korb, Körbe, Hygienebehälter, Behälter, Abfallbehälter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
3004200
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.