| |
|
| Artikel-Nr.: C175-1700342 Herst.-Nr.: 1700342 EAN/GTIN: 4049657027462 |
| |
|
| | |
| CWS Desinfektionsmittelspender PureLine Disinfect Foam
System: Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Desinfektionsmittelflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. Zusammenfassung: Seifenschaumspender PureLine Disinfect Foam, Format (H × B × T): 296 × 123 × 136 mm, für 600 ml antibakteriellen Seifenschaum. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 667 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 209 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Lieferumfang: 1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel) Montage: Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws gehäuse kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Desinfektion |
| | |
| |