Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus GeoLite 43,9 cm (17.3") Slip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus GeoLite 43,9 cm (17.3") Slip case Schwarz
Targus GeoLite 43,9 cm (17.3") Slip case Schwarz
Targus GeoLite 43,9 cm (17.3") Slip case Schwarz
Targus GeoLite 43,9 cm (17.3") Slip case Schwarz
Targus GeoLite 43,9 cm (17.3") Slip case Schwarz
Targus GeoLite 43,9 cm (17.3") Slip case Schwarz
Targus GeoLite 43,9 cm (17.3") Slip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TSS991GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TSS991GL
EAN/GTIN:
     5063194001227
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Slip case
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Breite:
435 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
310 mm
Gewicht:
760 g
Weitere Suchbegriffe: Targus Tastaturen, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.