Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus THZ982GL Laptoptasche 32,8 cm (12.9") Folio Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus THZ982GL Laptoptasche 32,8 cm (12.9") Folio Transparent
Targus THZ982GL Laptoptasche 32,8 cm (12.9") Folio Transparent
Targus THZ982GL Laptoptasche 32,8 cm (12.9") Folio Transparent
Targus THZ982GL Laptoptasche 32,8 cm (12.9") Folio Transparent
Targus THZ982GL Laptoptasche 32,8 cm (12.9") Folio Transparent
Targus THZ982GL Laptoptasche 32,8 cm (12.9") Folio Transparent
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ982GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ982GL
EAN/GTIN:
     5063194002293
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.9 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Kompatibilität:
iPad Pro 13-inch (M4)
Geschlecht:
Unisex
Tablet-Fach:
Ja
Stifthalter:
Ja
Harte Frontplatte:
Ja
Schutzfunktion:
Fallbeständig
Verschlussart:
Magnetverschluss
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Breite:
232 mm
Höhe:
287 mm
Dicke:
9 mm
Gewicht:
450 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.