| |
|
| Artikel-Nr.: C1740-THZ861DE Herst.-Nr.: THZ861DE EAN/GTIN: 5051794035308 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Universal | Produktfarbe: | Schwarz | Abdeckung: | Ja | Maximale Bildschirmgröße: | 11 " | Breite: | 190.5 mm | Tiefe: | 273 mm | Höhe: | 29 mm | Gewicht: | 700 g | Übertragungstechnik: | Kabellos | Geräteschnittstelle: | Bluetooth | Bluetooth-Version: | 5.0 | Energiequelle: | Akku | Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie | Batteriereichweite: | 100 h | Tastatursprache: | Deutsch | Warentarifnummer (HS): | 84716060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Laptop Schutzhülle, Notebook Schutzhülle, Notebook Tastatur, Targus Tastaturen, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, hülle mit tastatur 9,7", keyboard folio, tablethülle mit tastatur targus |
| | |
| |