Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Work-in Essentials 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Work-in Essentials 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Grau
Targus Work-in Essentials 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Grau
Targus Work-in Essentials 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Grau
Targus Work-in Essentials 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Grau
Targus Work-in Essentials 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Grau
Targus Work-in Essentials 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Grau
Targus Work-in Essentials 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TED007GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TED007GL
EAN/GTIN:
     5051794027334
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Der Targus Work-In Essentials Case für Chromebook™ 13-14" bietet unverzichtbarer Schutz für Studenten und Fachleute gleichermaßen. Mit stabile elastische Bänder, um Ihr Gerät zu verankern, Sie können einfach entpacken und mit der Arbeit beginnen. Es besteht keine Notwendigkeit, das Gerät aus seinem Gehäuse zu entfernen. intelligentes Design.

Der robuste Handgriff bietet Tragbarkeit zum Greifen und Mitnehmen, während der abnehmbare Der Schultergurt ermöglicht einen freihändigen Transport. Eine große Aufbewahrungstasche bietet leicht Platz für das Alltägliche. Und ein ID-Schlitz an der Außenseite macht es auch leicht zu erkennen, wem das Gerät gehört (großartig für Klassenraumeinstellungen) oder bietet schnellen Zugriff für Visitenkarten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität:
Google
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Kompatibilität:
Chromebook 13" - 14"
Tragegriff(e):
Ja
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
392.9 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
430 g
Verpackungsbreite:
35 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.