Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TBT915EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBT915EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Das minimalistische, coole City Smart-Programm vereint mobile Funktionalität und urbanes Design. Die Notebooktasche ist für den Schutz von Notebooks zwischen 14" und 15,6" gedacht und mit einer innovativen Multi-Fit-Schale in dem gepolsterten Notebookfach ausgestattet, mit der Geräte unterschiedlicher Größe sicher fixiert werden können. Sie hat ein spezielles Aktenfach und Fächer für Zubehör. Der gepolsterte, verstellbare Schulterriemen sorgt für optimalen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksackhülle
Material:
Polyethylen
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Minimum Bildschirmgröße:
14 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
445 mm
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
510 mm
Gewicht:
1330 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
387 x 25 x 265 mm
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
320 mm
Paketgewicht:
910 g
Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptoptasche, laptop-tasche, targus laptoptasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.