Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBT238EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TBT238EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
Targus TBT238EU Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TBT238EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBT238EU
EAN/GTIN:
     5051794009309
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Preiswerte Laptoptasche - TBT238EU. Die Intellect von Targus bietet essentiellen Schutz für Laptops in einem von oben beladbaren, gepolsterten Laptopfach und einer praktischen Vordertasche zur Aufbewahrung von Zubehör.

Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schultergurt:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
385 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Verpackungshöhe:
365 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.