Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBS65102GL Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TBS65102GL Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Blau
Targus TBS65102GL Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Blau
Targus TBS65102GL Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Blau
Targus TBS65102GL Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Blau
Targus TBS65102GL Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Blau
Targus TBS65102GL Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Blau
Artikel-Nr.:
     C1740-TBS65102GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS65102GL
EAN/GTIN:
     5051794034035
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Produkthauptfarbe:
Blau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Kompatibilität:
Universal 13"-14" Laptops and Under
Verschlussart:
Reißverschluss
Schutzfunktion:
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Verpackungsbreite:
15 mm
Verpackungstiefe:
332 mm
Verpackungshöhe:
249 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
20 mm
Tiefe:
325 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht:
110 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.