Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBS65002GL Tablet-Schutzhülle 30,5 cm (12") Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TBS65002GL Tablet-Schutzhülle 30,5 cm (12") Blau
Targus TBS65002GL Tablet-Schutzhülle 30,5 cm (12") Blau
Targus TBS65002GL Tablet-Schutzhülle 30,5 cm (12") Blau
Targus TBS65002GL Tablet-Schutzhülle 30,5 cm (12") Blau
Targus TBS65002GL Tablet-Schutzhülle 30,5 cm (12") Blau
Targus TBS65002GL Tablet-Schutzhülle 30,5 cm (12") Blau
Artikel-Nr.:
     C1740-TBS65002GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS65002GL
EAN/GTIN:
     5051794034073
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Produkthauptfarbe:
Blau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Kompatibilität:
Universal - 11" - 12" devices
Verschlussart:
Reißverschluss
Schutzfunktion:
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Verpackungsbreite:
15 mm
Verpackungstiefe:
304 mm
Verpackungshöhe:
227 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
20 mm
Tiefe:
294 mm
Höhe:
202 mm
Gewicht:
90 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.