Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TBS64602GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS64602GL
EAN/GTIN:
     5051794029949
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle
Innen und außen aus recycelbaren Materialien hergestellt. Das 13-14" Cypress Sleeve mit EcoSmart® ist aus 3 recycelten Plastik-Wasserflaschen gewebt und wurde durchdacht entwickelt, um Ihren Laptop zu schützen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Diese schlanke und leichte Hülle schützt Ihr Notebook und ist gleichzeitig in ein elegantes und ausgeklügeltes, umweltbewusstes Material gehüllt.

Ein neues Leben für Flaschen
Diese Tasche wurde im Hinblick auf die Umwelt entworfen. Durch die Verwendung von GRS-zertifizierten Recyclingmaterialien wurden 3 Plastikflaschen von unseren Wasserstraßen und Deponien ferngehalten, zu kleinen Flocken geschreddert, zu Plastikchips repolymerisiert, dann erhitzt und zu Garn gesponnen, das gewebt und in den Stoff dieser EcoSmart Tasche eingenäht wurde.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
965 mm
Tiefe:
63.5 mm
Höhe:
760 mm
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.