Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Targus TBR038GL Reisegepäck Karre Anthrazit 24 l
Artikel-Nr.:
     C1740-TBR038GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBR038GL
EAN/GTIN:
     5051794026153
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Gepäck-Typ:
Karre
Produkthauptfarbe:
Anthrazit
Taschengröße:
Kompakt
Anzahl der Räder:
2 Rad/Räder
Anzahl der Gepäckstücke:
1 Stück(e)
Einziehbarer Griff:
Ja
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Flaschenhalter:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Innentasche:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
475 mm
Volumen (l):
24 l
Gepäckstück Breite:
304.8 mm
Gepächstück Tiefe:
203.2 mm
Gepäckstück Höhe:
406.4 mm
Gepäckstücksgewicht:
2800 g
Höhe:
430 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
205 mm
Gewicht:
2810 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.