Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus PT-H1 laptop-zubehör Laptop-Power-Tipp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus PT-H1 laptop-zubehör Laptop-Power-Tipp
Targus PT-H1 laptop-zubehör Laptop-Power-Tipp
Targus PT-H1 laptop-zubehör Laptop-Power-Tipp
Artikel-Nr.:
     C1740-PT-H1
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     PT-H1
EAN/GTIN:
     5051794020090
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
10 g
Produkttyp:
Laptop-Power-Tipp
Produktfarbe:
Schwarz
Marke:
HP
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
230 mm
Höhe des Versandkartons:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.