Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Targus Classic+ 45,7 cm (18") Aktenkoffer
Artikel-Nr.:
     C1740-CN418EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CN418EU
EAN/GTIN:
     5054533414129
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Die neue Notebook-Tasche Classic+ wurde für den Schutz von 18‘‘-Breitbildnotebooks entwickelt. Die neue Innentasche mit Sicherheitsriemen schützt die Oberfläche und bietet zusätzlichen Rundum-Schutz für Ihr Notebook. Der verstärkte Griff ist mit weichem Neopren umhüllt und bietet Komfort und Stabilität.

Ein einfach zu bedienender, funktioneller Organizer mit Reißverschluss auf der Vorderseite bietet Platz für Ihre Mobiltelefone, Stifte, Visitenkarten und Kabel/Ohrhörer usw. Die Tasche wird mit einem verstellbaren, bequemen Riemen geliefert, wenn Sie die Tasche auf der Schulter tragen.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
18 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Abmessungen (BxTxH):
492.1 x 88.9 x 342.9 mm
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
530 mm
Höhe des Versandkartons:
425 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
380 mm
Gewicht:
800 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
460 x 44 x 300 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche schwarz 18 zoll, docking station, targus docking station laptop, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.